Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Infotasche 889005 DIN A4 magnetisch rot 5 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154679430
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889005
EAN/GTIN:
     4024158034829
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Wxtra starke Haftkraft, rundum geschlossen. Blendarme Oberfläche. Mit der Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Das umständliche Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinnnadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen
Maße:
22,5 x 31,2 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
3 mm
UV-beständig:
Ja
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PET
Farbe:
rot
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,97*
€ 39,03*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 31,35*
€ 41,99*
2 Tage
112
€ 8,50*
ab € 31,44*
€ 42,00*
€ 4,30*
ab € 31,51*
€ 42,24*
1 Tag
46
€ 4,95*
ab € 32,72*
€ 43,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.