| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018742991 Herst.-Nr.: 1823 EAN/GTIN: 4003630004451 |
| |
|
| | |
| Soennecken Geometriedreieck 1823 Kunststoff rauchgrau Soennecken Geometriedreieck 16cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden doppelseitig ohne Griff Kunststoff transparent Weitere Informationen: | | eClassID: | 24251906 | HerstellerNr: | 1823 | Werksnummer: | 9199111891 | Länge netto mm: | 199,00 | Breite netto mm: | 99,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,018000 | Gewicht brutto Kg: | 0,018000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Länge der Hypotenuse: 16 cm | Produktart: | Geometriedreieck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,61* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,32* | € 0,63* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,73* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,17* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,76* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|