Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Kinderschere E-21594 00 13cm 5 Zoll spitz ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westcott Kinderschere E-21594 00 13cm 5 Zoll spitz ro
Westcott Kinderschere E-21594 00 13cm 5 Zoll spitz ro
Westcott Kinderschere E-21594 00 13cm 5 Zoll spitz ro
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740481
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-21594 00
EAN/GTIN:
     4027521513198
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Westcott Kinderschere E-21594 00 13cm 5 Zoll spitz ro Mit 5 cm-Maßeinteilung auf der Klinge.
Weitere Informationen:
eClassID:
21044727
HerstellerNr:
E-21594 00
Werksnummer:
9199100839
Länge netto mm:
149,00
Breite netto mm:
63,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge: 130 mm
Produktart:
Bastelschere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 1,00*
3 Tage
822
1
€ 1,95*
ab € 0,67*
€ 1,27*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,12*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 2,14*
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.