Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018740151 Herst.-Nr.: 535.02 EAN/GTIN: 3660141030587 |
| |
|
| | |
| Paperflow Formularbox easyOffice 535.02 stapelbar 15Fächer grau Auch für 24 x 32 cm Formate geeignet. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24310907 | HerstellerNr: | 535.02 | Werksnummer: | 9199103639 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Maße: 85,7 x 31,3 x 32,7 cm (B x H x T) | Produktart: | Grundeinheit Postsortieranlage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 75,81* | € 93,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 82,29* | € 102,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 91,72* | € 111,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,19* | € 112,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 134,93* | € 161,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|