Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 2x15cm selbstklebend weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftstreifen 2x15cm selbstklebend weiß 10 St./Pack.
Heftstreifen 2x15cm selbstklebend weiß 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125318600
EAN/GTIN:
     4003969957855
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 2x15cm selbstklebend weiß 10 St./Pack. Heftmechanik zum schnellen zusätzlichen Abheften von Schriftgut in Mappen · Ordnern · Hängemappen etc.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
125318600
Werksnummer:
9199107448
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
62,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 2 x 15 cm (B x H)
Produktart:
Heftstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
876
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,56*
1
€ 7,95*
ab € 0,84*
€ 1,61*
3 Tage
351
30
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,97*
4 Tage
351
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 3,33*
Lager 1955
351
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 3,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1554293
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.