Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 2x15cm selbstklebend weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/441/a011441e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/441/a011441e.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9199107448
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125318600
EAN/GTIN:
     4003969957855
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftmechanik zum schnellen zusätzlichen Abheften von Schriftgut in Mappen · Ordnern · Hängemappen etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
NEUTRALWARE
selbstklebend:
Ja
Maße:
2 x 15 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
876
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,51*
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,59*
3 Tage
363
30
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,96*
Lager 1498
363
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 3,36*
5 Tage
363
1
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 3,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1554293
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.