Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm 7x9,5x4cm Griffleiste gelb/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwamm 7x9,5x4cm Griffleiste gelb/grün
Schwamm 7x9,5x4cm Griffleiste gelb/grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490265005
EAN/GTIN:
     4003969959958
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Schwamm 7x9,5x4cm Griffleiste gelb/grün Reinigungsschwamm 7 x 9,5 x 4 cm (B x H x T) Polyurethan/Polyether/Nylon/Polyester gelb/grün
Weitere Informationen:
eClassID:
29110110
HerstellerNr:
490265005
Werksnummer:
9199105834
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Maße: 7 x 9,5 x 4 cm (B x H x T)
Produktart:
Reinigungsschwamm
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuer schwamm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1405
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,42*
1
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 1955
1509
1
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 1,02*
4 Tage
1528
50
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,02*
5 Tage
1528
1
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
25828
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.