Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebestift 5881 20g für Papier/Pappe/Fotos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soennecken Klebestift 5881 20g für Papier/Pappe/Fotos
Soennecken Klebestift 5881 20g für Papier/Pappe/Fotos
Soennecken Klebestift 5881 20g für Papier/Pappe/Fotos
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737628
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5881
EAN/GTIN:
     4003630134479
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Soennecken Klebestift 5881 20g für Papier/Pappe/Fotos Gute Soforthaftung und einfach im Gebrauch. Klebt schnell und sauber.
Weitere Informationen:
eClassID:
24230105
HerstellerNr:
5881
Werksnummer:
9199102412
Länge netto mm:
91,00
Breite netto mm:
24,00
Höhe netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
nachfüllbar: Nein
Produktart:
Klebestift lösemittelfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,63*
3 Tage
4508
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,64*
3 Tage
59407
50
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,95*
Lager 1955
59192
1
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,98*
7 Tage
35516
1
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,0255* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,16*
Ähnlich
Kores
K13202
ab € 0,47*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,04334*
Ähnlich
Henkel
PK6MP
ab € 4,47*
Ähnlich
tesa
57026
ab € 0,96*
Ähnlich
tesa
57088-00200-02
ab € 2,79*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,72*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.