Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidolin Brillenputztuch 605611 blau 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sidolin Brillenputztuch 605611 blau 50 St./Pack.
Sidolin Brillenputztuch 605611 blau 50 St./Pack.
Sidolin Brillenputztuch 605611 blau 50 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737615
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     605611
EAN/GTIN:
     4015000306829
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Sidolin Brillenputztuch 663429 50 St./Pack. Das Spezial-Tuch ist besonders flexibel · damit Sie Nasenbügel und andere schwer zugängliche Stellen leichter erreichen. Sidolin Brillentücher sind extra schonend · sodass Sie nicht nur alle hochwertigen Brillengläser und Sonnenbrillen · sondern auch Gestelle aus Kunststoff putzen können. Probieren Sie Sidolin Brillentücher mit Aktiv-Fettlöser auch für optische Geräte wie Kameras · Mobiltelefone · PC-Bildschirme (außer LCD) oder Autospiegel und andere entspiegelte Gläser.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
605611
Werksnummer:
9199105898
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
86,00
Höhe netto mm:
66,00
Gewicht netto Kg:
0,151000
Gewicht brutto Kg:
0,151000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Farbe: blau
Produktart:
Brillenputztuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,02*
€ 5,21*
3 Tage
78
1
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,24*
5 Tage
230
1
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 6,88*
Lager 1955
230
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,93*
8 Tage
160
1
€ 5,59*
ab € 4,65*
€ 7,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.