Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Taschenrechner 820 S 578 8Zeichen Solar/Batterie schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TWEN Taschenrechner 820 S 578 8Zeichen Solar/Batterie schwarz
TWEN Taschenrechner 820 S 578 8Zeichen Solar/Batterie schwarz
TWEN Taschenrechner 820 S 578 8Zeichen Solar/Batterie schwarz
TWEN Taschenrechner 820 S 578 8Zeichen Solar/Batterie schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018736840
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     578
EAN/GTIN:
     4025999800192
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
TWEN Taschenrechner 820 S 578 8Zeichen Solar/Batterie schwarz Der Taschenrechner mit schwenkbarem und zuklappbarem LCD-Display. Griffsichere Gummitastatur.
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
eClassID:
24320502
HerstellerNr:
578
Werksnummer:
9199100794
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
93,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,101000
Gewicht brutto Kg:
0,101000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1
Produktart:
Taschenrechner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 9,54*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 9,73*
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 10,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 12,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.