Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Garnitur Glockenform weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Garnitur Glockenform weiß
WC-Garnitur Glockenform weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490210501
EAN/GTIN:
     4003969960091
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
WC-Garnitur Glockenform weiß Standard WC-Garnitur in Glockenform. Bestehend aus Toilettenbürste und Ständer.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110210
HerstellerNr:
490210501
Werksnummer:
9199106292
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
132,00
Höhe netto mm:
132,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
WC-Garnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,56*
1
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 3,59*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,48*
3 Tage
50
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,55*
4 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
449038000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.