Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Dosenhalter für 4 Dosen Breite 323 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Dosenhalter für 4 Dosen Breite 323 mm
PROMAT Dosenhalter für 4 Dosen Breite 323 mm
PROMAT Dosenhalter für 4 Dosen Breite 323 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001859571
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     B016-03K
EAN/GTIN:
     4054773023137
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
dosenhalter lochplatte
Dosenhalter f.4 Dosen B.323mm PROMAT für Lochwandsystem 9 x 9 mm, für Dosen bis ca. 70 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
B016-03K
Werksnummer:
4000871057
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,670000
Gewicht brutto Kg:
0,670000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
für 4 Dosen
Produktart:
Dosenhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,48*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 11,54*
Lager 1955
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 13,01*
1
€ 7,95*
ab € 9,23*
€ 13,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,02*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871056
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.