Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalter f.4 Dosen B.323mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871057
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871057
EAN/GTIN:
     4054773023137
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
dosenhalter lochplatte

Dosenhalter f.4 Dosen B.323mm PROMAT

für Lochwandsystem 9 x 9 mm, für Dosen bis ca. 70 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 4 Dosen
passend zu:
4000 871 500, 4000 871 502, 4000 871 506
Breite:
323 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Tiefe:
90 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Dosenhalter für Lochplattenwand, Dosenhalter für Lochplattenwände, Lochplattenhaken
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871056
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.