Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL 21165 Universalöl BALLISTOL 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLISTOL 21165 Universalöl BALLISTOL 5 l
BALLISTOL 21165 Universalöl BALLISTOL 5 l
BALLISTOL 21165 Universalöl BALLISTOL 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001859483
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21165
EAN/GTIN:
     4017777211658
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Schließzylinder-Pflegespray
Universalöl 5l Kanister BALLISTOL bewährtes Spezialmittel seit 120 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert, schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein, biologisch abbaubar · dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
21165
Werksnummer:
4000354530
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
325,00
Gewicht netto Kg:
5,170000
Gewicht brutto Kg:
5,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 l
Produktart:
Universalöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 91,76*
1 Tag
37
1
€ 5,50*
ab € 74,17*
€ 91,84*
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 74,37*
€ 91,99*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 92,20*
3 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 75,28*
€ 93,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 14,874* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BALLISTOL
21353
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.