Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL RS 56000 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß Länge 33 m Breite 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ROCOL RS 56000 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß Länge 33 m Breite 50 mm
ROCOL RS 56000 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß Länge 33 m Breite 50 mm
ROCOL RS 56000 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß Länge 33 m Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001851764
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS 56000
EAN/GTIN:
     4024213560003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC weiß L.33m B.50mm Rl.ROCOL aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
40020501
HerstellerNr:
RS 56000
Werksnummer:
9190491480
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Ausfuehrung:
Länge 33 m Breite 50 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,09*
2 Tage
99
8
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 10,58*
2 Tage
99
1
€ 6,95*
ab € 7,64*
€ 10,62*
4 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,65*
Lager 1955
99
1
€ 5,99*
ab € 8,48*
€ 11,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,83*
€ 14,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 199,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.