Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 530013 R220G REMS Amigo E Set R 1/2-3/4-1" elektrische Gewindeschneidkluppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 530013 R220G REMS Amigo E Set R 1/2-3/4-1" elektrische Gewindeschneidkluppe
Rems 530013 R220G REMS Amigo E Set R 1/2-3/4-1" elektrische Gewindeschneidkluppe
Rems 530013 R220G REMS Amigo E Set R 1/2-3/4-1" elektrische Gewindeschneidkluppe
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832796
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     530013 R220G
EAN/GTIN:
     4039976107389
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Gewindeschneidkluppen Satz
Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel.
Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle.
Rohrgewinde 1/8–1”, 16–32 mm

REMS Amigo E – die Schnellste, Stärkste und
Leichteste bis 1”.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
530013 R220G
Werksnummer:
530013 R220G
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
12,680000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
330,00
Höhe brutto mm:
140,00
Gewicht brutto Kg:
12,680000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,90*
€ 763,99*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,73*
€ 829,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,03*
€ 986,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,98*
€ 937,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,61*
€ 909,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,21*
€ 897,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.