Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 115527 R Nutring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 115527 R Nutring
Rems 115527 R Nutring
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832316
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115527 R
EAN/GTIN:
     4039976141796
Suchbegriffe:
Nutring
nutring
Rems 115527 R Nutring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115527 R
Werksnummer:
115527 R
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nutring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,41*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,79*
€ 1.006,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,21*
€ 1.197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,14*
€ 1.149,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,88*
€ 1.073,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,96*
€ 1.050,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 860,00*
€ 1.023,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 845,79*
€ 1.006,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.