Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

REMS 086065 Passscheibe 6 x 12 x 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 086065 Passscheibe 6 x 12 x 0,5
REMS 086065 Passscheibe 6 x 12 x 0,5
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832262
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     086065
EAN/GTIN:
     4039976152631
Suchbegriffe:
Paßscheibe
Stützscheibe
paßscheibe 6x12x0,5
paßscheibe
Rems 086065 Paßscheibe 6 x 12 x 0,5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086065
Werksnummer:
086065
Länge netto mm:
12,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,000300
Länge brutto mm:
12,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,000300
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Passscheibe
Weitere Suchbegriffe: paßscheibe 6x12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.