Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 41440L Auswuchtgewichtzange verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 41440L Auswuchtgewichtzange verchromt
SW-STAHL 41440L Auswuchtgewichtzange verchromt
Artikel-Nr.:
     1955B-2001786272
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     41440L
EAN/GTIN:
     4033592029421
Suchbegriffe:
Ausgleichgewichtezange
Auswuchtgewichtezange
Auswuchtgewichtzange
Auswuchtzange
SW-STAHL 41440L Auswuchtgewichtzange verchromt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41440L
Werksnummer:
SWS 41440L
Gewicht netto Kg:
0,374000
Gewicht brutto Kg:
0,374000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-41440L
Farbe:
verchromt
Produktart:
Auswuchtgewichtzange verchromt
Weitere Suchbegriffe: auswuchtzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.