Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC Länge 25 m Innen-D. 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC Länge 25 m Innen-D. 80
Saug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC Länge 25 m Innen-D. 80
Saug- und Förderschlauch NORPLAST® PVC 389 SUPERELASTIC Länge 25 m Innen-D. 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780202
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38900801012
EAN/GTIN:
     4049645231505
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC-Spiralschlauch
Norplast PVC 389 elastic 38900801012 Saug-und Förderschlauch Norplast PVC 389 Elastic I-80m A-93mm schwer 25/50m Saug-und Förderschlauch I-80A-93 Norplast PVC 389 elastic 25/50m Anwendung: Saugfahrzeuge: Kanalisationsreinigung, Senkgrubenreinigung, Trockensaugfahrzeuge: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung, Flugzeuge, Flughafen, Schienenfahrzeuge, Züge, Boote, Schiffe, Yachten: Toilettenentsorgung. Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide, Gülleverteilung, Dungstreuer, Miststreuer, Fassanhänger Temperaturbereich: -25 bis +60 ºC Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich), superschwere Ausführung, flexibel bei geringem Gewicht (im Vergleich zu Gummischläuchen), innen glatt, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, hohe axiale Festigkeit, gas- und flüssigkeitsdicht, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, RoHS konform Konstruktion: 1. außenliegende Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: hochwertiges kälteflexibles Weich-PVC Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
38900801012
Werksnummer:
4501401666
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,35*
€ 450,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,90*
€ 604,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,80*
€ 536,452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,78*
€ 534,0482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,80*
€ 515,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,87*
€ 496,0753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,35*
€ 458,5665
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,414* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.