Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 351-0040-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 EC Innen-Ø 40 Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 351-0040-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 EC Innen-Ø 40 Au
NORRES 351-0040-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 EC Innen-Ø 40 Au
NORRES 351-0040-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 EC Innen-Ø 40 Au
NORRES 351-0040-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 EC Innen-Ø 40 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780051
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100401003
EAN/GTIN:
     4049645122056
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 351 EC ID 40mm L.10m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung Eigenschaften: hoch abriebfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 32,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,475 (2,44)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,390 (1,00)
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
35100401003
Werksnummer:
4501401151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 40 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 351 EC
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 10 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 27,36*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,998*
€ 30,988*
29 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,995*
€ 34,245*
3 Tage
290
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 32,379*
€ 35,619*
Lager 1955
290
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 37,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 37,85*
€ 45,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,82*
€ 45,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 37,25*
€ 44,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 36,24*
€ 43,13
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 34,47*
€ 41,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 378,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.