Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 341-0075-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341 Innen-Ø 75-76 Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 341-0075-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341 Innen-Ø 75-76 Au
NORRES 341-0075-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341 Innen-Ø 75-76 Au
NORRES 341-0075-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341 Innen-Ø 75-76 Au
NORRES 341-0075-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 341 Innen-Ø 75-76 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779660
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     34100750000
EAN/GTIN:
     4049645086815
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PVC 341 ID 75mm AD 84mm 4,5mm L.10m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform, schwerentflammbar nach: UL94-HBRoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACHKonstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC, 3. Wandstärke ca. 0,9 mmTemperaturbereich: -20 bis +70 ºC (kurzz. +80 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 47,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
34100750000
Werksnummer:
4501400293
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 75 mm
Norm:
AIRDUC® PVC 341
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
4,5 mm Länge 10 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,598*
€ 14,268*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,464*
€ 15,254*
3 Tage
160
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 13,33*
€ 16,24*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 18,01*
Lager 1955
160
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 18,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 18,53*
€ 22,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,02*
€ 21,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,53*
€ 18,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 185,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.