| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001753213 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: L 300 MM EAN/GTIN: 4015448787129 |
| |
|
| | |
| Drillapparat L.310mm autom.Rücklauf Spindel gedr. gedrehte Spindel mit automatischem Rücklauf · widerstandsfähiger, rutschsicherer Kunststoffgriff · REACH-Konform · Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze · Anschlagdämpfer aus Kunststoff · zum automatischen Verdrillen von Ösendrähten bei Beton- und Sackbindearbeiten · konzipiert für den harten Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: automatischer Rücklauf Weitere Informationen: | | eClassID: | 21041202 | HerstellerNr: | L 300 MM | Werksnummer: | 4000818733 | Länge netto mm: | 331,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Gewicht brutto Kg: | 0,410000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Länge 310 mm | Produktart: | Drillapparat | Ausfuehrung: | Spindel gedreht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,69* | € 17,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,83* | € 17,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,20* | € 17,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 13,42* | € 18,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,13* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|