Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 4559-PS Düsenmutter für gasemischende Düse / Blockdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 4559-PS Düsenmutter für gasemischende Düse / Blockdüse
HARRIS 4559-PS Düsenmutter für gasemischende Düse / Blockdüse
HARRIS 4559-PS Düsenmutter für gasemischende Düse / Blockdüse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752198
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     4559-PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsenmutter
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
Überwurfmutter
Düsenmutter 7/8Zoll-20-UNEF-2B f.gasemischende Düse Mod.8290 HARRIS Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: 7/8?-20-UNEF-2B
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
4559-PS
Werksnummer:
1000152210
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,033000
Gewicht brutto Kg:
0,033000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7/8?-20-UNEF-2B
Produktart:
Düsenmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 16,92*
13 Tage
10
€ 5,50*
ab € 11,81*
€ 17,77*
2 Tage
10
€ 7,99*
ab € 13,15*
€ 19,16*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 22,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
242-MAL
ab € 215,29*
Sonstiges
Harris Products
242-M
ab € 224,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.