| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001705360 Herst.-Nr.: DCA153--------- EAN/GTIN: 6416495111567 |
| |
|
| | |
| Öffnungsbegr. A153 Gleitsch. G193/G195/G893 max. Tür-B. 1400mm ASSA-ABLOY zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893 · maximaler Öffnungswinkel 130° · dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper Weitere Informationen: | | eClassID: | - | HerstellerNr: | DCA153--------- | Werksnummer: | 3000255022 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Öffnungsbegrenzung | Ausfuehrung: | max. Türbreite 1400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 15,73* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,18* | € 15,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,92* | € 16,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,29* | € 17,28* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|