Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-TOOLS 43002600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 26 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-TOOLS 43002600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 26 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf
FISCH-TOOLS 43002600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 26 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf
FISCH-TOOLS 43002600 Kunstbohrer Type 0430 Nenn-D. 26 mm Gesamtlänge 90 mm Schaf
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696132
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     43002600
EAN/GTIN:
     9002696014171
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 26mm
kunstbohrer
Kunstbohrer Type 0430 D.26mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm FISCH-TOOLS Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
43002600
Werksnummer:
4000863495
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 26 mm Gesamtlänge 90 mm
Produktart:
Kunstbohrer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 19,60*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 16,23*
€ 20,80*
1 Tag
8
4
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 21,95*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 22,07*
1
€ 7,95*
ab € 16,91*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001500
ab € 12,43*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001600
ab € 12,95*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001800
ab € 13,14*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002000
ab € 13,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,53*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,77*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 15,90*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003500
ab € 18,07*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.