| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001696120 Herst.-Nr.: 31704500 EAN/GTIN: 9002696134695 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter D.45mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 31704500 | Werksnummer: | 4000863483 | Länge netto mm: | 115,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Ø 45 mm Gesamtlänge 90 mm | Produktart: | Cutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,72* | € 21,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,92* | € 21,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,02* | € 22,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,65* | € 23,65* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,09* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|