Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-TOOLS 31003000 Forstnerbohrer Type 0310 D. 30 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-TOOLS 31003000 Forstnerbohrer Type 0310 D. 30 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-
FISCH-TOOLS 31003000 Forstnerbohrer Type 0310 D. 30 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-
FISCH-TOOLS 31003000 Forstnerbohrer Type 0310 D. 30 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696090
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31003000
EAN/GTIN:
     9002696009412
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm
Forstnerbohrer Type 0310 D.30mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.8mm FISCH-TOOLS DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
31003000
Werksnummer:
4000863453
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 30 mm Gesamtlänge 90 mm
Produktart:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,20*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 7,69*
€ 10,25*
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,44*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 10,52*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,80*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,47*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,83*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,25*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,37*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,34*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,43*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 52,30*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 76,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.