Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-TOOLS 31002500 Forstnerbohrer Type 0310 D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-TOOLS 31002500 Forstnerbohrer Type 0310 D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-
FISCH-TOOLS 31002500 Forstnerbohrer Type 0310 D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-
FISCH-TOOLS 31002500 Forstnerbohrer Type 0310 D. 25 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696089
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31002500
EAN/GTIN:
     9002696009382
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm
Forstnerbohrer Type 0310 D.25mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.8mm FISCH-TOOLS DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
31002500
Werksnummer:
4000863452
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 25 mm Gesamtlänge 90 mm
Produktart:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 6,83*
€ 9,06*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 9,72*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 9,78*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,99*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,51*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,68*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,35*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,40*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 49,15*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 69,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.