| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695527 Herst.-Nr.: XTHT0-10502 EAN/GTIN: 3253560105020 |
| |
|
| | |
| Stanley XTHT0-10502 Klappmesser FatMax mit zwei Klingen Messer FatMax Klappmesser Länge 230 mm einziehbare Klinge 2 Klingen Trapez- und Produktstärken:|Klappmesser mit zwei Klingen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-48-04 | HerstellerNr: | XTHT0-10502 | Werksnummer: | XTHT0-10502 | Länge netto mm: | 0,19 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,218000 | Gewicht brutto Kg: | 0,216000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,97* | € 20,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,63* | € 20,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,01* | € 21,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,27* | € 24,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 31,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|