| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695402 Herst.-Nr.: STHT0-14103 EAN/GTIN: 3253560141035 |
| |
|
| | |
| Stanley STHT0-14103 Allesschneider Blechschere Stanley Allesschneider Titanbeschichtete Klingen Kunststoffgriff a. Produktstärken:|Allesschneider Weitere Informationen: | | eClassID: | 29-03-03-01 | HerstellerNr: | STHT0-14103 | Werksnummer: | STHT0-14103 | Länge netto mm: | 0,25 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,11 | Gewicht netto Kg: | 0,195000 | Gewicht brutto Kg: | 0,145000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,36* | € 16,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 18,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,51* | € 18,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,54* | € 20,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,71* | € 20,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|