Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695352 Herst.-Nr.: FMST1-71969 EAN/GTIN: 3253561719691 |
| |
|
|  |  |
 | Stanley FMST1-71969 FatMax TSTAK IV Systembox Tragbare Box mit 2 Schubladen und Organizern für Kleinteile Produktstärken:|Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport|Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie|2 Schubladen mit Organizern für Kleinteile und Zubehör|Herausnehmbare Innenteiler für flexiblen Einsatz|Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen|Etikettenhalter für individuelle Beschriftung|Volumen: 8 Liter|Maximale Belastbarkeit: 7,5kg| Lieferumfang:|1 x TSTAK Box Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 21-10-01-03 | HerstellerNr: | FMST1-71969 | Werksnummer: | FMST1-71969 | Länge netto mm: | 0,42 | Breite netto mm: | 0,31 | Höhe netto mm: | 0,16 | Gewicht netto Kg: | 4,274000 | Gewicht brutto Kg: | 4,274000 | Ursprungsland: | IL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 50,33* | € 68,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 54,06* | € 69,01* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 55,10* | € 70,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 54,09* | € 70,65* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 55,03* | € 71,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|