Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695350 Herst.-Nr.: FMST1-71967 EAN/GTIN: 3253561719677 |
| |
|
|  |  |
 | Stanley FMST1-71967 FatMax TSTAK I Systembox Tragbare Box mit breitem Aluminiumtragegriff Produktstärken:|Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport|Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der TSTAK Serie|Organizer mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile|Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport|Großer Aluminiumtragegriff|Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge|Etikettenhalter für individuelle Beschriftung|Volumen: 14 Liter|Maximale Belastbarkeit: 30kg| Lieferumfang:|1 x TSTAK Box Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 21-10-01-03 | HerstellerNr: | FMST1-71967 | Werksnummer: | FMST1-71967 | Länge netto mm: | 0,34 | Breite netto mm: | 0,44 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 2,659000 | Gewicht brutto Kg: | 2,659000 | Ursprungsland: | IL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugbox stanley, werkzeugbox |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 41,67* | € 55,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 43,02* | € 55,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 42,91* | € 55,72* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 42,12* | € 56,47* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 41,11* | € 57,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|