| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695282 Herst.-Nr.: FMHT0-62624 EAN/GTIN: 3253560626242 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-62624 Schraubendreher Sechskant PZ2X125mm Schraubendreher FatMax PozidrivPZ2 Klingenlänge 125 mm mit Sechskantansatz Produktstärken:|Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar|CNC gefräste und sandgestrahlte Spitzen für maximalen Halt im Schraubenkopf und reduziertes Bruchrisiko der Spitze|Ergonomisch geformter Drei-Komponenten-Handgriff – Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten und ein maximales und verbessertes Anzugsmoment|Klinge aus Qualitätsstahl (Chrome-Vanadium): Für maximale Widerstandskraft|Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff|Klinge mit Sechskantansatz zur Erhöhung des Drehmomentes mit einem Schraubenschlüssel|Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-04-11 | HerstellerNr: | FMHT0-62624 | Werksnummer: | FMHT0-62624 | Länge netto mm: | 0,29 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,096000 | Gewicht brutto Kg: | 0,096000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,51* | € 6,78* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,33* | € 6,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,68* | € 6,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,74* | € 7,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,20* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|