| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694767 Herst.-Nr.: 1-77-171 EAN/GTIN: 3253561771712 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-77-171 Lasersichtbrille GL1 rot Laser-Zubehör Stanley GL1 Lasersichtbrille keine Laserschutzbrille besseres Produktstärken:|LASERSICHTBRILLE|Lasersichtbrille|Besseres Erkennen von Laserlinien oder -punkten|Keine Laserschutzbrille Lieferumfang:|1 x Laserbrille Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-22-11 | HerstellerNr: | 1-77-171 | Werksnummer: | 1-77-171 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,15 | Gewicht netto Kg: | 0,065000 | Gewicht brutto Kg: | 0,036000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,44* | € 9,22* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,52* | € 9,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,54* | € 9,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,69* | € 9,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 7,18* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|