| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694751 Herst.-Nr.: 1-77-109 EAN/GTIN: 3253561771095 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-77-109 Messrad FatMax MW55S Messrad FatMax MW55S H. 400 mm Gewicht 2390 g rutschfeste Lauffläche Produktstärken:|MW55S FATMAX MESSRAD MIT SPEICHEN|Stabile Konstruktion|Stahl - pulverbeschichtet|Robustes Speichenrad (1m Umfang)|Rutschfeste Lauffläche aus Hartgummi|Stabiler Seitenständer|Anzeige und Zählwerk staub- und spritzwassergeschützt|Zählwerk mit Metallantrieb|Anzeige bis 9999,99 m|GroSS dimensionierter und leicht bedienbarer Rückstellknopf|Komfortable Bedienung auch mit Handschuhen|Stahlspeichen - geringes Gewicht und leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-04 | HerstellerNr: | 1-77-109 | Werksnummer: | 1-77-109 | Länge netto mm: | 0,56 | Breite netto mm: | 0,38 | Höhe netto mm: | 0,23 | Gewicht netto Kg: | 3,910000 | Gewicht brutto Kg: | 4,480000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 145,85* | € 175,58* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 148,10* | € 179,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,13* | € 179,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,01* | € 188,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,58* | € 195,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|