| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694376 Herst.-Nr.: 1-15-379 EAN/GTIN: 3253561153792 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-15-379 Buegelsaege HP Standard, Hobelz. 530mm Holzsäge Stanley HP Standard Bügelsäge L. 530 mm Hobelzahnung Produktstärken:|BÜGELSÄGE 530MM|Durch Hobelzahnung besonders für grünes Holz geeignet|Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität|Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannfixiersystem|Hardpoint-Hobelzahnung - Lange Nutzungsdauer ohne Schärfen|Mit integriertem Handschutz aus Stahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-22-02 | HerstellerNr: | 1-15-379 | Werksnummer: | 1-15-379 | Länge netto mm: | 0,63 | Breite netto mm: | 0,21 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,568000 | Gewicht brutto Kg: | 0,568000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,91* | € 10,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,76* | € 10,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,22* | € 10,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,09* | € 10,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,95* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|