Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-10-150 Cutter SM 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-10-150 Cutter SM 9mm
Stanley 1-10-150 Cutter SM 9mm
Stanley 1-10-150 Cutter SM 9mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694255
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-150
EAN/GTIN:
     3253561101502
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Stanley 1-10-150 Cutter SM 9mm Messer SM Cutter 9 mm Länge 130 mm zweiteiliger Korpus schneller Klingenwechsel Produktstärken:|CUTTER SM|Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung|Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel|Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-48-12
HerstellerNr:
1-10-150
Werksnummer:
1-10-150
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Cutter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
682
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,14*
1 Tag
682
20
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,17*
3 Tage
522
1
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,17*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,17*
Lager 1955
240
24
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-11-300
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.