Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-47-488 Schlagschnur-Set FatMax PRO 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANLEY 0-47-488 Schlagschnur-Set FatMax PRO 30m
STANLEY 0-47-488 Schlagschnur-Set FatMax PRO 30m
STANLEY 0-47-488 Schlagschnur-Set FatMax PRO 30m
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694025
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-47-488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Stanley 0-47-488 Schlagschnur-Set FatMax PRO 30m Schlagschnur-Set FatMax PRO 30m Produktstärken:|FatMax PRO Schlagschnur 30m mit schwarzer Kreide im Set|Hochwertiges Aluminiumgehäuse|Griffiger Haken – direkt im Gehäuse verstaubar|Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge|Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel|5:1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln|Polyester/Nylon-Schnur|Kurbelgriff aus Stahl – kann im Gehäuse festgestellt werden|Haken aus rostfreiem Stahl|Integrierter Gürtelclip
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-90-31
HerstellerNr:
0-47-488
Werksnummer:
0-47-488
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,23
Gewicht netto Kg:
0,462000
Gewicht brutto Kg:
0,471000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.