|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693915 Herst.-Nr.: 0-22-486 EAN/GTIN: 3253560224868 |
| |
|
|  |  |
 | Stanley 0-22-486 Ansatzfeile mit Heft, Hieb 1, 150 mm Ansatzfeile mit Heft, Hieb 1, 150 mm Produktstärken:|Ansatzfeile, Hieb 1, 150 MM|Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe|Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit|Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt|Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen|Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982 Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 21-04-21-90 | HerstellerNr: | 0-22-486 | Werksnummer: | 0-22-486 | Länge netto mm: | 0,30 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,159000 | Gewicht brutto Kg: | 0,167000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 5,00* | € 7,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 4,98* | € 7,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4,72* | € 7,14* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 5,16* | € 7,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|