Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT1-77356 Linienlaser FatMax X3G 360 Grad 35m grue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT1-77356 Linienlaser FatMax X3G 360 Grad 35m grue
Stanley FMHT1-77356 Linienlaser FatMax X3G 360 Grad 35m grue
Stanley FMHT1-77356 Linienlaser FatMax X3G 360 Grad 35m grue
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693748
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT1-77356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
Stanley FMHT1-77356 Linienlaser FatMax X3G 360 Grad 35m grue Produktstärken:|Selbstnivellierender 3x360° Linienlaser mit gruener Diode|Arbeitsbereich: 35m o. Detektor (60m mit Detektor)|Genauigkeit: 3mm@10m|Rückwärtiges Fenster für rückwärtige Linien|Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger|Magnetgedämpftes Pendel - Transportschutz|Laserklasse: 2M, Laserwellenlänge: 515nm|Kompensierungsbereich: bis 4°|Manuelller Modus: ab 4°|Stativaufnahme: 1/4 Zoll und 5/8|Stromversorgung: Integrierter Li-Ionen Akku|Betriebsdauer: +/- 8 Std.|Einsatztemperatur: -7° - +40°|IP-Klassiefizierung: IP54 Lieferumfang:|Zieltafel, grün|Laserbrille, grün|Ladegerät|Transportkoffer
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-05-09
HerstellerNr:
FMHT1-77356
Werksnummer:
FMHT1-77356
Länge netto mm:
0,43
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
4,035000
Gewicht brutto Kg:
4,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 625,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,14*
€ 743,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,82*
€ 692,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,31*
€ 646,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,10*
€ 635,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.