| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001661273 Herst.-Nr.: 7208MDC12 EAN/GTIN: 4014486813630 |
| |
|
| | |
| optibelt DELTA CHAIN Carbon 720 8MDC 12 Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch Der optibelt DELTA CHAIN Carbon ist ein neuer Hochleistungs-Zahnriemen, der im Markt Maßstäbe setzt. Bis zu 100 % höhere Leistungsübertragung gegenüber Hochleistungs-Zahnriemen aus Gummi sind möglich. Die Baubreite des Antriebs kann somit erheblich verringert werden. Besonders im Vordergrund stehen hierbei Antriebe mit sehr hohen Drehmomenten. Der optibelt DELTA CHAIN Carbon wurde für hohe Drehmomente konzipiert und liefert auch bei extremen Beanspruchungen und hohen Lasten beste Leistungswerte. Dank seines Carbon Cordes ist er die optimale Alternative zu Antrieben mit Rollenketten. Die innovative Materialkombination aus einer extrem widerstandsfähigen Polyurethanmischung, einem abriebfesten und speziell behandelten Polyamidgewebe sowie dem Carbonzugstrang machen den optibelt DELTA CHAIN Carbon sehr hoch belastbar und zugleich beständig gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-05 | HerstellerNr: | 7208MDC12 | Werksnummer: | 1828487 | Profil: | 8MDC | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hochleistungs-Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,86* | € 45,55* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,35* | € 49,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,23* | € 63,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,38* | € 97,65* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,91* | € 159,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|