Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 222, Größe 58, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 222, Größe 58, Farbe 124-schwarz
Rofa Bundhose 222, Größe 58, Farbe 124-schwarz
Rofa Bundhose 222, Größe 58, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001566388
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62222_58
EAN/GTIN:
     4026257255853
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
rofa bundhose 58
bundhose
ROFA (62222) Bundhose 222

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, seitlich 2 schräge Eingrifftaschen, rechts aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.
Größe 58, Farbe 124-schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62222_58
Werksnummer:
62222_58
Profil:
58
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: rofa bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,21*
€ 57,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,55*
€ 62,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.