Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Bundmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Bundmutter
REMS Bundmutter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557890
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     771004
EAN/GTIN:
     4039976077132
Suchbegriffe:
Bundmutter
REMS Bundmutter (771004)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
771004
Werksnummer:
771004
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,031000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,41*
€ 69,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 69,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.