Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Spannmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Spannmutter
REMS Spannmutter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557344
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     590103
EAN/GTIN:
     4039976118088
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter
REMS Spannmutter (590103 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
590103
Werksnummer:
590103 R
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,474000
Länge brutto mm:
70,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,474000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,56*
€ 74,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 74,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.