Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578628 Presszange Mini RFIz 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578628 Presszange Mini RFIz 32
REMS 578628 Presszange Mini RFIz 32
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557167
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578628
EAN/GTIN:
     4039976107143
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange Mini RFIz 32 (578628)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578628
Werksnummer:
578628
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,00*
€ 184,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 184,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.