Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578626 Presszange Mini RFIz 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578626 Presszange Mini RFIz 25
REMS 578626 Presszange Mini RFIz 25
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557166
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578626
EAN/GTIN:
     4039976107136
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange Mini RFIz 25 (578626)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578626
Werksnummer:
578626
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,13*
€ 185,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 185,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.