Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578618 Presszange Mini Basic E 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578618 Presszange Mini Basic E 01
REMS 578618 Presszange Mini Basic E 01
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557160
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578618
EAN/GTIN:
     4039976103992
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange Mini Basic E 01 (578618)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578618
Werksnummer:
578618
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,220000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,45*
€ 272,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 231,83*
€ 283,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.