Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578606 Presszange Mini VUS 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578606 Presszange Mini VUS 1 1/4
REMS 578606 Presszange Mini VUS 1 1/4
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557155
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578606
EAN/GTIN:
     4039976102629
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange Mini VUS 1 1/4 (578606)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578606
Werksnummer:
578606
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,440000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
1,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,10*
€ 163,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 163,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.