Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578566 Presszange Mini VUS 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578566 Presszange Mini VUS 1/2'
REMS 578566 Presszange Mini VUS 1/2'
Artikel-Nr.:
     1955B-2001557136
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578566
EAN/GTIN:
     4039976068635
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange Mini VUS 1/2' (578566)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578566
Werksnummer:
578566
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,62*
€ 162,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 162,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.